Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412000
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412000
Artikel-Nr.:
     3517A-61874764
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412000
EAN/GTIN:
     4046356992312
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412000

Einbausteckverbinder, 8-polig, Stecker, gerade, M12, A - Standard, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
2 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 3,89*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6032*
€ 3,8932*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,7711*
€ 4,0711*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,00*
€ 4,31*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,8932*
€ 4,63291
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,8732*
€ 4,60911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,7932*
€ 4,51391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,7332*
€ 4,44251
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,6032*
€ 4,28781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 389,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.