Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411937


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411937
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411937
Artikel-Nr.:
     3517A-61874638
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411937
EAN/GTIN:
     4046356990677
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411937

Einbausteckverbinder, 5-polig, Buchse, gerade, M12, A - Standard, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
60
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,29167*
€ 2,71167*
60
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 2,73*
23 Tage
unbekannt
60
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 2,76*
12 Tage
nicht lagernd
60
pro Paket
€ 4,45*
ab € 2,35*
€ 2,78*
60
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,38467*
€ 2,82467*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Pakete
€ 2,71167*
€ 3,22689
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,29167*
€ 2,72709
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,29167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Pakete
Mindestbestellmenge: 60 Pakete ( entspricht € 162,7002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.