Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor laser Taster 12x33,5x16,3/rtl DC PT140470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor laser Taster 12x33,5x16,3/rtl DC PT140470
Sensor laser Taster 12x33,5x16,3/rtl DC PT140470
Artikel-Nr.:
     3517A-61859357
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     PT140470
EAN/GTIN:
     k.A.

Sensor laser Taster 12x33,5x16,3/rtl DC PT140470

Sensor Laser, Taster, 27x16x12mm, Sn: 22-130, 11-30V DC, 2x PNP NC/NO, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, Kunststoff ASA+PMMA, 2kHz, Laserdiode, Rotlicht, Punkt, manuelle Einstellung
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
22..130 mm
Tastweite:
22..130 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
130 mm
Max. Schaltabstand:
130 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,91*
€ 554,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 503,18*
€ 559,94*
2 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 500,33*
€ 561,32*
10 Tage
2
€ 6,95*
ab € 501,79*
€ 561,33*
Frei Haus
ab € 508,72*
€ 565,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,94*
€ 666,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,08*
€ 662,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,17*
€ 634,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,83*
€ 620,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,18*
€ 598,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.