Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panelkupplung RAL 9006 weiss-alu 1017300004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panelkupplung RAL 9006 weiss-alu 1017300004
Artikel-Nr.:
     3517A-61840274
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1017300004
EAN/GTIN:
     4024337084836

Panelkupplung RAL 9006 weiss-alu 1017300004

Panelkupplung S, zur rückseitigen Anbindung von Panels/Displays oder Steuergehäusen mit verschraubter Rückwand
standardmäßiges Lochbild VESA 75/100
Drehwinkel 300° mit Anschlag
verschraubte Montageöffnung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
120 mm
Höhe:
256 mm
Tiefe:
140 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,97*
€ 170,26*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,23*
€ 170,87*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,30*
€ 172,11*
Frei Haus
ab € 143,79*
€ 177,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,17*
€ 225,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.