Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelsatz xR mixed Module, 4b XMR-AGF4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-61573399
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     302119
EAN/GTIN:
     9010238156425

Winkelsatz xR mixed Module, 4b XMR-AGF4

XMR-AGF4_Winkelsatz für xR mixed Module
Form 4b
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
109 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
196 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 4,98*
ab € 20,81*
€ 24,98*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,92*
€ 25,04*
10
Frei Haus
ab € 20,957*
€ 25,227*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 23,25*
€ 27,69*
10
€ 5,95*
ab € 25,72*
€ 30,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,60*
€ 28,084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 249,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.