Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrahmen distanziert 1350x600 RAL7035 MES-DBD13560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachrahmen distanziert 1350x600 RAL7035 MES-DBD13560
Dachrahmen distanziert 1350x600 RAL7035 MES-DBD13560
Artikel-Nr.:
     3517A-61569520
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-DBD13560
EAN/GTIN:
     7611919135481

Dachrahmen distanziert 1350x600 RAL7035 MES-DBD13560

Dachrahmen distanziert 1350x600 (BxT) RAL7035
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
1349 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
590 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,82*
€ 51,80*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,46*
€ 53,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,55*
€ 53,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,31*
€ 54,77*
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 54,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.