| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61452258 Herst.-Nr.: 4955017 EAN/GTIN: 0754082144076 |
|
|
| | |
| Cable Analyzer 1 GHz+WiFi Adapter DSX2-5000/GLD INT 1 GHz DSX-5000 CableAnalyzer WLAN aktiviert: Versiv2-Haupt- und -Remote-Gerät + (2) DSX Kupfer-Module + 1 Jahr Gold Support Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Twisted Pair | Ausführung: | CAT 7-Zertifizierungsset | Anzeigeart: | Touchscreen | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | ja | Messwertspeicher: | ja | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | nein | Zusatzgerät anreihbar: | ja | Mit Messkopf enthalten: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 13.728,71* | € 14.004,13* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13.729,62* | € 14.005,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|