Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer sw 100mm f.Hausnummernleuchte 99222.003.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61431368
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99222.003.5
EAN/GTIN:
     4010319030540
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett

Ziffer sw 100mm f.Hausnummernleuchte 99222.003.5

Ziffer, Farbe Schrift schwarz, Zeichenhöhe 100 mm, Breite 47 mm
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Ziffer
Ausführung:
5
Farbe:
schwarz
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,41*
€ 2,31*
3 Tage
14
€ 5,80*
ab € 1,42*
€ 2,33*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 1,57*
€ 2,56*
€ 3,90*
ab € 1,60*
€ 2,61*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,97*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.A/K
ab € 1,52*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.B/K
ab € 1,67*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.C/K
ab € 1,67*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.A
ab € 1,52*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.B
ab € 1,52*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.C
ab € 1,78*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.0
ab € 1,51*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.7
ab € 1,42*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.1
ab € 1,42*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.2
ab € 1,42*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.3
ab € 1,41*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.4
ab € 1,56*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.6
ab € 1,39*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.8
ab € 1,56*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.9
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.