Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intesis Multibrand Interf. KNX, max. 16 Units M IN770AIR00SO000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61368216
Hersteller:
     HMS Industrial
Herst.-Nr.:
     IN770AIR00SO000
EAN/GTIN:
     k.A.

Intesis Multibrand Interf. KNX, max. 16 Units M IN770AIR00SO000

Die Panasonic-Applikation wurde speziell entwickelt, um die bidirektionale Steuerung und Überwachung von Panasonic ECOi-, PACi-, ECOg/PAC- und VRF-Systemen von einem BMS, SCADA, einer SPS oder einem anderen Gerät aus zu ermöglichen, das als Modbus-Client fungiert.
Die Lösung ermöglicht die Integration von bis zu 64 Innengeräten über eine einzige Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.828,08*
€ 1.961,53*
Frei Haus
ab € 1.843,89*
€ 1.979,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.961,53*
€ 2.334,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.937,98*
€ 2.306,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,36*
€ 2.222,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.843,82*
€ 2.194,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.828,08*
€ 2.175,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.