Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSOR ULTRA.873M-D18AI800 D4 873M-D18AI800-D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SENSOR ULTRA.873M-D18AI800 D4 873M-D18AI800-D4
Artikel-Nr.:
     3517A-61350620
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     873M-D18AI800-D4
EAN/GTIN:
     10885630242795

SENSOR ULTRA.873M-D18AI800 D4 873M-D18AI800-D4

Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
70..800 mm
Messbereich Länge:
70..800 mm
Max. Ausgangsstrom:
20 mA
Versorgungsspannung:
0..10 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 195,71*
€ 242,54*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,02*
€ 243,17*
Frei Haus
ab € 202,82*
€ 250,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,54*
€ 288,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,56*
€ 286,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.