Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse aus Aluminium P71221000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse aus Aluminium P71221000
Artikel-Nr.:
     3517A-61293750
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P71221000
EAN/GTIN:
     4015609741359
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
walther werke tüllengehäuse
emv gehäuse

Tüllengehäuse aus Aluminium P71221000

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 56mm
mit Querverriegelungsnocken
und zwei M20 Gewindebohrung
Schutzart: IP65
für die Baureihen B10, BB18, DD42 und MOB10
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 10,22*
€ 12,96*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 13,01*
10
Frei Haus
ab € 10,599*
€ 13,429*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 16,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.