Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC SOLAR Tool Loc 2.5, 4 6mm² 44428996


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC SOLAR Tool Loc 2.5, 4 6mm² 44428996
Artikel-Nr.:
     3517A-61279116
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44428996
EAN/GTIN:
     4044776177944
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder

EPIC SOLAR Tool Loc 2.5, 4 6mm² 44428996

Locator EPIC® SOLAR Tool Loc 2.5, 4, 6mm²
Locator
Für Crimpwerkzeug: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
Anwendungsgebiete: Zum Crimpen vom Photovoltaik Steckverbinder EPIC® SOLAR 4Plus und EPIC ®
Nutzen:
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
2,5..6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,56*
€ 100,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,72*
€ 100,54*
Frei Haus
ab € 81,61*
€ 104,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.