Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-STA-D50-B#1424412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-STA-D50-B#1424412
Gehäuse HC-STA-D50-B#1424412
Artikel-Nr.:
     3517A-61268136
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424412
EAN/GTIN:
     4055626371528
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse

Gehäuse HC-STA-D50-B#1424412

Anbaugehäuse D50, mit Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Höhe: 32 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard, mit Flachdichtung
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
102 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,64*
€ 15,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,86*
€ 15,66*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,10*
€ 15,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 16,07*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.