Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09200030745


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz 09200030745
Buchseneinsatz 09200030745
Artikel-Nr.:
     3517A-61259604
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Steckerset
leistungsstecker harting
leistungsstecker

Buchseneinsatz 09200030745

Steckverbinder-Set, HARAX Anschlusstechnik, Buchse, Bemessungsstrom: 10 A, Kontakte: 3, Kupferlegierung, versilbert, Kupplungsgehäuse, Baugröße: 3 A, gerader Kabeleingang
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckerset ip67, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,968*
€ 17,158*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,39*
€ 19,75*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,3953*
€ 19,8653*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,74881*
€ 20,32881*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 20,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.