Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han E AV 6-pol.+PE 09330064726


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz Han E AV 6-pol.+PE 09330064726
Buchseneinsatz Han E AV 6-pol.+PE 09330064726
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61258245
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330064726
EAN/GTIN:
     5713140050945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder

Buchseneinsatz Han E AV 6-pol.+PE 09330064726

Einsätze, Anschlussverteiler, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,2...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,58*
€ 21,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,77575*
€ 21,60575*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 21,75*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,984*
€ 21,784*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,15*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 0318
ab € 13,90*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
04300060301
ab € 11,72*
Zubehör
Harting
04300060302
ab € 16,50*
Zubehör
Harting
04300060318
ab € 21,84*
Zubehör
Harting
09330009971
ab € 8,24*
Zubehör
Harting
09330009973
ab € 9,63*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,761*
Zubehör
Harting
09628060301
ab € 12,27*
Zubehör
Harting
09300060381
ab € 11,99*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,64*
Zubehör
Harting
09990000367
ab € 2,26*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,3476*
Zubehör
Harting
09330060401
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.