Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 6 B, Han 10EE 09320103101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz 6 B, Han 10EE 09320103101
Buchseneinsatz 6 B, Han 10EE 09320103101
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61258236
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320103101
EAN/GTIN:
     5713140049192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Buchseneinsatz 6 B, Han 10EE 09320103101

Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,14...4 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
10
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,64*
€ 12,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 12,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,06*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,8672*
€ 13,5353*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,32826*
€ 13,80826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,0105*
Zubehör
Harting
09330006204
ab € 25,57*
Zubehör
Harting
09330006207
ab € 25,50*
Zubehör
Harting
09 30 006 1251
ab € 9,6246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.