Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61257994 Herst.-Nr.: 1607474 EAN/GTIN: 4017918969127 |
| |
|
| | |
| Kontakteinsatz VC-TFS 5-PEA Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Kontakteinsatz, Bauform: VC3, Material Gehäuse: PA 6.6, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm², Aderquerschnitt max.: 16 mm², Bemessungsstrom: 70 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse. Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,14* | € 23,06* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 4,45* | ab € 43,08* | € 56,54* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 44,66* | € 58,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 44,87* | € 58,76* | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 45,9175* | € 59,8975* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,974* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|