| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61253286 Herst.-Nr.: 19410245407 EAN/GTIN: 5713140131231 |
| |
|
| | |
| Abdeckkappe Han-Eco 24B-AK-QB 19410245407 Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, mit Befestigungsschnur (Schlaufe), Baugröße: 24 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65 Weitere Informationen: | | Form: | sonstige | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | ja | Mit Verlierschutz: | nein | Farbe: | schwarz | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,93* | € 26,09* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,9551* | € 26,2151* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,12* | € 26,46* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,3066* | € 26,5666* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,78* | € 28,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|