Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 78.920.0453.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61252114
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     78.920.0453.0
EAN/GTIN:
     4015573821965
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Buchseneinsatz 78.920.0453.0

Modulares Steckverbindersystem, RJ 45 Buchsenmodul 30V/1A, Cat 5, 100 Mbit/s + 4 Buchsenkontakte 400V/10A / 4 LWL POF
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-20..80 °C
Betriebstemperatur:
-20..80 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstoßspannung:
0,5 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 45,38*
€ 51,42*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 46,186*
€ 52,516*
5
Frei Haus
ab € 46,718*
€ 53,028*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 48,32*
€ 54,59*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 53,40*
€ 60,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 52,516*
€ 62,49404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,376*
€ 61,13744
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,436*
€ 58,82884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,726*
€ 57,98394
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 46,186*
€ 54,96134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 262,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.