Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han Density Modul crimp-F 09140363101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517A-61206819
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140363101
EAN/GTIN:
     5713140184787
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
hdc steckverbinder

Han Density Modul crimp-F 09140363101

Han Full High Density Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 36, Leiterquerschnitt: 0,09...0,52 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
36
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
36
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
4 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
32 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 4,98*
ab € 4,165*
€ 5,965*
14 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 4,1043*
€ 5,9657*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,18*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 4,6732*
€ 6,6632*
2
€ 3,90*
ab € 4,735*
€ 6,755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,965*
€ 7,09835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,865*
€ 6,97935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,685*
€ 6,76515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,245*
€ 6,24155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,655*
€ 5,53945
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,165*
€ 4,95635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.