Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugerätestecker 125A 5P 230V 9h IP67 679509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugerätestecker 125A 5P 230V 9h IP67 679509
Anbaugerätestecker 125A 5P 230V 9h IP67 679509
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61157283
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     679509
EAN/GTIN:
     4015609025404
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaugerätestecker 125A 5P 230V 9h IP67 679509

WALTHER Anbaugerätestecker 125A 5P 230V 9h IP67
gerade
aus PA6-Material
mit angeschraubtem Flansch
Flanschmaß 130x130mm
Befestigungsmaß 104x104mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
208..250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5002
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, anbaugerätestecker 5pol, anbaugeraetestecker <50v, walther anbaugerätestecker, Cekon-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, Cekon-Gerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckvorrichtung, Cekon-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Gerätestecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 362,25*
€ 400,00*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 362,71*
€ 400,74*
1
Frei Haus
ab € 365,92*
€ 404,24*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 370,58*
€ 409,91*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 388,31*
€ 426,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,74*
€ 476,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,26*
€ 463,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,81*
€ 448,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,60*
€ 442,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,71*
€ 431,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.