Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwender G-Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 630PHNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenwender G-Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 630PHNI
Phasenwender G-Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 630PHNI
Artikel-Nr.:
     3517A-61157167
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     630PHNI
EAN/GTIN:
     4015609251308
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker

Phasenwender G-Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 630PHNI

WALTHER Wandgerätestecker 32A 5P 400V 6h IP44
als Phasenwender
aus PA6 Material
mit einer Kabeleinführung oben
zur Außenbefestigung
Außenmaß 97x82mm
für erhöhte Umweltanforderungen
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
346..415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,55*
€ 96,96*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 81,32*
€ 97,99*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 82,60*
€ 99,13*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 94,56*
€ 101,90*
1
Frei Haus
ab € 85,79*
€ 102,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.