| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61151621 Herst.-Nr.: 71020604 EAN/GTIN: 4015609603145 |
| |
|
| | |
| Stifteinsatz B6 0,5-2,5qmm 20-14AWG 71020604 WALTHER Stifteinsatz der Baureihe B6 mit Push-In-Anschluss Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14 AWG) Weitere Informationen: | | Anzahl der Leistungskontakte: | 6 | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 6 | Durchmesser des Steckkontaktes: | 2,5 mm | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 16 A | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 7,66* | € 9,62* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,07* | € 10,02* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,24* | € 10,27* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,21* | € 11,67* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,23* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|