|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-61061900 Herst.-Nr.: 30237 EAN/GTIN: 4260742832376 |
| |
|
|  |  |
 | Controller Master/Slave DMX512 LCN - DMXH Zur Steuerung von 4 DMX-Kanälen. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 96,66* | € 119,15* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 95,11* | € 119,26* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,25* | € 123,80* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 114,39* | € 140,21* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 114,26* | € 140,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|