Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung lgr RAL 7035 40 T-40.88


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60966728
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     T-40.88
EAN/GTIN:
     8428884022703

Abdeckung lgr RAL 7035 40 T-40.88

Für die Abdeckung der Kanäle der Produktserie 88.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,48004*
€ 43,98*
€ 3,90*
ab € 32,95008*
€ 44,57004*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,94008*
€ 45,83004*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,83004*
€ 54,53775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,09*
€ 53,6571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,91008*
€ 51,063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,31*
€ 49,1589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,94008*
€ 40,3887
pro Packung
1 Packung enthält 12 Meter (ab € 2,82834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.