Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole 100 mm verz. SF bis 0,7 kn WSUN100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole 100 mm verz. SF bis 0,7 kn WSUN100
Konsole 100 mm verz. SF bis 0,7 kn WSUN100
Artikel-Nr.:
     3517A-60962848
Hersteller:
     Berg Kabeltragsysteme
Herst.-Nr.:
     WSUN100
EAN/GTIN:
     5420013094554

Konsole 100 mm verz. SF bis 0,7 kn WSUN100

Weitere Informationen:
Breite:
117 mm
Höhe:
53 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Tragfähigkeit:
0,7 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,85*
€ 2,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,85*
€ 2,90*
€ 3,90*
ab € 2,10*
€ 3,29*
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.