Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachdeckel L=2m CPD150 V2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEGR Dachdeckel CABLOFIL CM925038 V2A CM925038
LEGR Dachdeckel CABLOFIL CM925038 V2A CM925038
Artikel-Nr.:
     3517A-60953037
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM925038
EAN/GTIN:
     3599079250388

Dachdeckel L=2m CPD150 V2A

Dachdeckel CPD 150 V2A
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,99*
€ 168,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,70*
€ 189,26*
Frei Haus
ab € 163,72*
€ 196,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,37*
€ 231,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,26*
€ 225,2194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,92*
€ 223,6248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,59*
€ 216,0921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,67*
€ 207,8573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,70*
€ 186,473
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 78,35* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.