Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,gerade,lgr 721-232/001-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60860356
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-232/001-000
EAN/GTIN:
     4044918869171
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,gerade,lgr 721-232/001-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
gerade
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 7,5 mm
2-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, Steckerleiste, Leiterplattenklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Klemmleiste, Anschlussklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,448*
€ 103,818*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,13*
€ 109,74*
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 113,54*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,93*
€ 118,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,55*
€ 118,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,74*
€ 130,5906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,67*
€ 128,1273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,69*
€ 119,8211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,16*
€ 116,8104
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,13*
€ 108,4447
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,45565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.