Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung lichtgrau 66114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60754598
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66114
EAN/GTIN:
     8428884025216
Suchbegriffe:
Schnellverbinder
Verbinder
Verbindungsstück
Kabelleiterverbinder

Stoßstellenabdeckung lichtgrau 66114

Zum Abdecken der Schnittstellen an Kabelbahn und Abdeckung. Schutzgrad IP3X. Farbe: lichtgrau RAL7035.
Isolierendes Material. Einfache und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Steckanschluss
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
€ 5,46*
ab € 5,845*
€ 8,135*
6
Frei Haus
ab € 5,96167*
€ 8,29167*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,87*
€ 8,56*
22 Tage
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 6,81*
€ 9,36*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 8,20*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,135*
€ 9,68065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,645*
€ 9,09755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,345*
€ 8,74055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,845*
€ 6,95555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.