Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhänger 250-400 für DAB DABZAB250 wsAlu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60751807
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DABZAB2509006
EAN/GTIN:
     4012740206990

Abhänger 250-400 für DAB DABZAB250 wsAlu

Abhänger 250-400mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA weißaluminium. Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Profilbreite:
30 mm
Profilhöhe:
30 mm
Ausführung:
U-Profil doppelseitig
Tragfähigkeit:
0,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,10*
€ 85,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,19*
€ 86,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,27*
€ 86,09*
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 87,51*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,16*
€ 88,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.