Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung senkrecht NTS12-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschottung senkrecht NTS12-50
Abschottung senkrecht NTS12-50
Artikel-Nr.:
     3517A-60174618
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NTS12-50
EAN/GTIN:
     4015153191082

Abschottung senkrecht NTS12-50

Abschottung senkrecht,H=1800 T=367 für NE,50
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
367 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,57*
€ 170,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,54*
€ 171,24*
Frei Haus
ab € 142,49*
€ 177,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.