Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz TNC Typ1+2 BPYSPD30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutz TNC Typ1+2 BPYSPD30
Überspannungsschutz TNC Typ1+2 BPYSPD30
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60172386
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     BPYSPD30
EAN/GTIN:
     4015153772212

Überspannungsschutz TNC Typ1+2 BPYSPD30

Überspannungsschutz TN-C,Typ 1+2,Überspannungsableiter bis 315A Vorsicherung inkl,Verdrahtungsatz 25mm²,für Gerätetragschiene 170mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.115,54*
€ 1.247,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.112,67*
€ 1.248,49*
Frei Haus
ab € 1.125,49*
€ 1.259,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.150,41*
€ 1.282,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,50*
€ 1.484,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,19*
€ 1.475,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,90*
€ 1.417,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,59*
€ 1.376,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,54*
€ 1.327,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.