Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatten-Modul Bausatz MBM311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60150334
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041709R9999
EAN/GTIN:
     4011617417095

Montageplatten-Modul Bausatz MBM311

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Montageplatte, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 36 Platzeinheiten, Montageplatten aus Stahlblech 2 mm, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 103 mm bis 158 mm, nutzbare Breite von 688 mm, nutzbare Höhe von 116 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Einbautiefe:
120 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,95*
€ 84,58*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 69,12*
€ 85,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,51*
€ 86,38*
Frei Haus
ab € 71,24*
€ 88,33*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,46*
€ 93,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.