Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er-Set Abdeckprofil 2,95m 20301280871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er-Set Abdeckprofil 2,95m 20301280871
Artikel-Nr.:
     3517A-59567768
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20301280871
EAN/GTIN:
     4051268265614
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

25er-Set Abdeckprofil 2,95m 20301280871

LED Abdeckprofil H 15mm, stark mattiert, für homogenes Flächenlicht (ab 300er Tape) als Akzentbeleuchtung
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2950 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
9,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 325,90*
€ 391,19*
Frei Haus
ab € 328,21*
€ 394,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,19*
€ 465,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,65*
€ 458,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,08*
€ 432,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,83*
€ 411,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,90*
€ 387,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.