Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 2700-5000K stahl 618-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 2700-5000K stahl 618-55
LED-Stehleuchte 2700-5000K stahl 618-55
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-59154278
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     618-55
EAN/GTIN:
     4012248359518
Suchbegriffe:
Smart Home Stehlampe
Smart Home Stehleuchte
Standlampe
Standleuchte

LED-Stehleuchte 2700-5000K stahl 618-55

Stehleuchte, stahl, Q intelligentes Licht, Zigbee, Alexa tauglich, CCT Farbtemperaturwechsel, warmweiß-kaltweiß, Funkfernbedienung, Memory Funktion
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
sahl
Dimmung RF:
ja
Dimmung Zigbee:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Dimmer:
ja
Max. Systemleistung:
38 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stehlampe, Stehleuchte, led stehleuchte 4000k dimmbar, standlampe, standlampe led, Leuchte, Bodenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,43*
€ 543,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,08*
€ 534,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,59*
€ 511,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,44*
€ 495,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.