|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-59008332 Herst.-Nr.: HW-OFKRE55RWM EAN/GTIN: 4250679740288 |
|
|
|  |  |
 | Basisdose Set reinweiß matt HW-OFKRE55RWM Fiber Set zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose " ready" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose " complete" , bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen mit Shutter ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm in reinweiß matt ähnlich RAL 9010 und 1 x Spleißkassette Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Koax-Buchsen IEC 60169-2: | 2 | Anzahl der RJ45-Buchsen: | 1 | Anzahl der Sat F-Buchsen: | 2 | Anschlussart: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 10,52* | € 15,29* |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 10,61* | € 15,42* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 11,93* | € 17,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|