|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-59008314 Herst.-Nr.: HW-KOFSV1L027 EAN/GTIN: 4250679770254 |
|
|
|  |  |
 | Linie dosenseitig vormont. 27m HW-KOFSV1L027 one.fiber ready Linie konfektioniert mit GREENforMEDIA Kabel Kat.7/Koax Class A++, FRNC und Singlemode Glasfaser-Innenkabel 2 mm 2xE9/125 G.657B.3, einseitig vormontiert mit one.fiber Basisdose und Glasfaserkabel dosenseitig mit 2 x LC/APC Stecker, 2. Seite offen, Länge 27 m Weitere Informationen:  |  | Daten- und Kommunikationskabel: | ja | LWL-Kabel: | nein | Energiekabel: | nein | Koaxialkabel: | ja | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 55 mm | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 55 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 30 mm | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Eca | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | s1a | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 150,29* | € 188,22* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 155,69* | € 194,33* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 161,92* | € 202,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|