Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT 2 EK SC-D APC OS2 150120F202-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT 2 EK SC-D APC OS2 150120F202-E
Artikel-Nr.:
     3517A-59003879
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150120F202-E
EAN/GTIN:
     4251394675695

OpDAT 2 EK SC-D APC OS2 150120F202-E

Glasfaser-Anschlusseinheit für Brüstungskanal mit Kupplung, bestückt mit 1xLC-Q, 1xSC-D, 1xST-D Kupplung, Auslassrichtung 45º nach unten geneigt, für LWL-Kupplungen mit Flanschbefestigung (keine Clips), belastungsfreie, geschützte Platzierung der LWL-Stecker im Kanalinnenbereich, Zugentlastung mit Kabelbinder, Zentralstück 50 x 50 mm nach DIN 41075 Teil1:1989, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Einhaltung der Biegeradien >20 mm für LWL-Kabel in Verbindung mit Montagehalter, geeignet für vorkonfektioniertes Kabel bzw.
Weitere Informationen:
Unterputzmontage:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
ja
Kabelzugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
nach unten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,45*
€ 9,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 9,70*
€ 3,90*
ab € 7,60*
€ 11,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.