Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCO IP69k Schutzgehäuse f. Außenanwendungen 14040010-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 14040010-E Drahtverbinder Schwarz, Weiß
METZ CONNECT 14040010-E Drahtverbinder Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-59001628
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     14040010-E
EAN/GTIN:
     4251394617589
Suchbegriffe:
Steckdosenberührungsschutz
Steckdosenschutz

MCO IP69k Schutzgehäuse f. Außenanwendungen 14040010-E

Konzipiert für die Wand-, Hutschienen-, Schnell- und Mastmontage, inkl. Montagewinkel und Befestigungsblech zur schnellen und werkzeugfreien Fixierung des Flansches, universell und flexibel einsetzbar, vollkommen staub- und wasserdicht, beständig gegen Ozon, UV-Strahlung und Salzwasser, standhaft gegenüber Hochdruckstrahl-Reinigungen, hohen Temperaturen und starken Vibrationen, geprüft nach IP69k, IP67 und IP66, M32 Rohre und Flansch aus eloxiertem Aluminium, inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckverbinder-Schutzgehäuse
Mit Schlüssel:
nein
Farbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,65*
€ 99,22*
€ 4,00*
ab € 79,65*
€ 99,30*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 84,52*
€ 102,57*
€ 5,95*
ab € 85,17*
€ 102,96*
Frei Haus
ab € 84,63*
€ 103,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.