Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/02 8x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/02 8x50
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/02 8x50
Artikel-Nr.:
     3517A-58850348
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/061/02 8x50
EAN/GTIN:
     4001796098543
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/02 8x50

Sechskant-Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt (tzn) KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,98*
€ 30,85*
€ 3,90*
ab € 26,09*
€ 34,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,85*
€ 36,7115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,18*
€ 32,3442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.