Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe O sw 40mm groß 99220.003.O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Buchstabe O 40mm 99220.003.O
RZB Buchstabe O 40mm 99220.003.O
Artikel-Nr.:
     3517A-58757109
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99220.003.O
EAN/GTIN:
     4010319153041
Suchbegriffe:
Buchstaben für Hausnummerleuchten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben

Buchstabe O sw 40mm groß 99220.003.O

Großbuchstabe, Farbe Schrift schwarz, Zeichenhöhe 40 mm, Breite 19 mm
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Großbuchstabe
Ausführung:
O
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Beschriftung für Hausnummernleuchte, Hausnummernleuchtenbeschriftung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,31*
€ 2,19*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 2,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.