Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken Edelstahl A4 4668/000/74 50x5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken Edelstahl A4 4668/000/74 50x5
Artikel-Nr.:
     3517A-58352747
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4668/000/74 50x5
EAN/GTIN:
     4044325905455
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken

Feuerwehr-Karabinerhaken Edelstahl A4 4668/000/74 50x5

Feuerwehr-Karabinerhaken Edelstahl, A4 blank Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Materialstärke:
5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,37*
€ 361,13*
Frei Haus
ab € 304,64*
€ 364,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,13*
€ 429,7447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,00*
€ 427,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 337,40*
€ 401,506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,19*
€ 379,8361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,37*
€ 357,4403
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,0037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.