Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenleuchte 840, ws LUZ-P15 104.840.BWws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenleuchte 840, ws LUZ-P15 104.840.BWws
LED-Stromschienenleuchte 840, ws LUZ-P15 104.840.BWws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-58267139
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     666596
EAN/GTIN:
     4043544759115
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Stromschienenleuchte 840, ws LUZ-P15 104.840.BWws

Pendelleuchte in rechteckigem Design für Stromschienenmontage, Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse aus Stahlblech, vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt, höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm, Kabel transparent) mit 3-Phasen-Stromschienenadapter, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,15*
€ 276,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,12*
€ 277,10*
Frei Haus
ab € 227,34*
€ 279,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,50*
€ 329,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,68*
€ 320,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660317
ab € 55,52*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659389
ab € 19,52*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659399
ab € 78,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.