Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahlseil mit Schlaufe 6200mm silber AA1100134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlseil mit Schlaufe 6200mm silber AA1100134
Stahlseil mit Schlaufe 6200mm silber AA1100134
Artikel-Nr.:
     3517A-58254567
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA1100134
EAN/GTIN:
     4251530702001
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil schlaufe

Stahlseil mit Schlaufe 6200mm silber AA1100134

Stahlseil mit Schlaufe, Drahtseil 7x7, Ø 1, 5mm mit Schlaufe. Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm² nach EN-12385-4, 6200 mm silber
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
6200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil d1, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,78*
€ 9,72*
€ 3,90*
ab € 7,69*
€ 10,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eutrac Stromschienen
25-106
ab € 14,93*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
25-203
ab € 24,40*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
25-406
ab € 47,82*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100136
ab € 7,97*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100148
ab € 6,70*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
25-202
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.