Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Abhängeset 1500mm silber AA1100100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO Abhängeset 1500mm silber AA1100100
ECO Abhängeset 1500mm silber AA1100100
Artikel-Nr.:
     3517A-58253331
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA1100100
EAN/GTIN:
     4251530700304
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

ECO Abhängeset 1500mm silber AA1100100

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip 1500 mm - silber
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,96*
€ 11,67*
€ 3,90*
ab € 9,04*
€ 13,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eutrac Stromschienen
25-106
ab € 14,93*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
25-203
ab € 24,40*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
25-406
ab € 47,82*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100148
ab € 6,70*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
25-202
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.