Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 840, DALI S36H-P #SPG0630293AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-58165052
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SPG0630293AH
EAN/GTIN:
     4029299563092
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 840, DALI S36H-P #SPG0630293AH

Pendelleuchte S36-Profil, weiß, DALI-2, Lichtaustritt direkt, Abdeckung mikroprismatisch breitstrahlend, Länge 1775 mm, Breite 36 mm, Höhe 70 mm, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 3100 lm, Bemessungsleistung 33 W, 93 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 23
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 438,78*
€ 508,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 438,89*
€ 508,86*
Frei Haus
ab € 440,16*
€ 513,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,28*
€ 604,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,03*
€ 600,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,86*
€ 581,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,43*
€ 563,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,78*
€ 522,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.