Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 850, DALI FEDGE2-PD #0637631SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-58154710
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0637631SI
EAN/GTIN:
     4029299550405
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 850, DALI FEDGE2-PD #0637631SI

Pendelleuchte FEDGE2, silber, DALI-2, Lichtaustritt direkt, Abdeckung mikroprismatisch breitstrahlend, Länge 1501 mm, Breite 341 mm, Höhe 22 mm, Schutzart IP20, Stoßfestigkeitsgrad IK07, Bemessungslichtstrom 4140 lm, Bemessungsleistung 29 W, 142 lm/W, Lichtfarbe 850, Referenzwert UGR 18
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 367,13*
€ 431,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 367,35*
€ 432,47*
Frei Haus
ab € 369,92*
€ 436,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 386,52*
€ 452,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,88*
€ 513,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,59*
€ 512,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,05*
€ 487,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,14*
€ 473,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,13*
€ 436,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0209290
ab € 53,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209290AQ
ab € 53,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209048
ab € 3,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209050
ab € 3,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209049
ab € 4,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209045SI
ab € 28,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209045
ab € 28,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209044SI
ab € 40,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209045AQ
ab € 28,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209314
ab € 170,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209314AQ
ab € 179,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209046AQ
ab € 30,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209042
ab € 219,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209351AQ
ab € 23,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209351
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.