| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58153162 Herst.-Nr.: 0326720 EAN/GTIN: 4029299541601 |
| |
|
| | |
| LED-Anbaudownlight 830 ADLR410/5000-830DPO Downlight ADLR, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 410 mm, Höhe 68 mm, Schutzart IP40, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 3740 lm, Bemessungsleistung 30 W, 124 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 24 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, ridi downlight, downlight, anbau downlight led, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 394,33* | € 468,18* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 397,16* | € 468,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,12* | € 472,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 414,94* | € 490,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|