Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenplatte schwarz Stop 112TQ25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-58053938
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     063748
EAN/GTIN:
     4015080637486
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe schwarz
tastkappe eaton

Tastenplatte schwarz Stop 112TQ25

Tastenplatte für Drucktasten, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschriftung: STOP, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Bedeutung des Aufdrucks:
STOP
Sprache des Aufdrucks:
englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
nein
Programmdurchmesser:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
118 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,37*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,57*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,15*
€ 1,76*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 1,79*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.