Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A 4 galv.verz. 1516/001/51


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring Form A 4 galv.verz. 1516/001/51
Federring Form A 4 galv.verz. 1516/001/51
Artikel-Nr.:
     3517A-57758687
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/001/51 4
EAN/GTIN:
     4001796017629
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm

Federring Form A 4 galv.verz. 1516/001/51

Federring Form A DIN 127galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4 mm
Außendurchmesser:
7,6 mm
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: din127 a14, federring ohne norm, din 127 a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,52*
€ 2,30*
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.